KUSHLAN PRODUKTER 350EPOXY epoxiblandare, polyetentrumma, 115V, 3/4 HP, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16

KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY epoxiblandare, polyetentrumma, 115V, 3/4 HP, 3.5 cu.ft

Finns i lager
Artikel: AF7NMW Modell: 350EPOXYKorsreferens: 22DA16

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottkärrblandare
AxeltypStel
Trumma Dia.22 "
Trummaterialpolyeten
RamKraftigt stål
Handtagteleskop
HP3/4
Låssystemnål
Motor115V direktdrift
Nettovikt113 lb.
Totala höjden44 "
Total längd47 "
Total bredd25 "
Storlek3-1 / 2 cu. med.
Hjuldiameter13.25 "
Hjulbredd3"
HjulPlatt fritt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.41
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8474310000

Produktinformation:

    • Kushlan 350EPOXY direktdriven mixer är en skottkärra-stil blandare som används för att blanda vatten, cement och sand
    • Den har en 115V, 3/4 hk motor som tillåter 28 varv per minut
    • Den är utrustad med en kraftig stålram med teleskopiska stålhandtag, vilket möjliggör enkel nedbrytning för förvaring och transport, förutom två plattfria polyuretandäck inbäddade med kullager för smidig rörlighet
    • Den levereras med en 5/16 tum tjock trumma med bred mun som har en maximal kapacitet på 113 lb
    • Den tillhandahåller ett stiftlåssystem för att säkerställa säker blandning utan ]skador på blandaren
    • Utforska även våra CE-, UL- och CSA -godkända Kushlan -cementblandare, tillgängliga i 6 (Kushlan 600dd) och 10 (Kushlan 1000dd) cu.ft varianter

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTrumma Dia.RamTotal längdTotal breddRPMStorlekHjuldiameterPris
KUSHLAN PRODUKTER 350DD Skottkärrblandare, teleskopiska stålhandtag, 115V, 3/4 HK | AF7NMZ 22DA20 350DD42 "22 "Kraftigt stål53 "25 "-3-1 / 2 cu. med.13.25 "11 045 kr
KUSHLAN PRODUCTS 600DD Skottkärra cementblandare, 6 kubikfot, 120V, 3/4 hk | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Kraftigt stål50 "29 "286 cu. ft.14 "12 638 kr
KUSHLAN PRODUKTER KPRO 350DD Skottkärra Cementblandare, 3.5 kubikfot, 1/2 hk | AG8HLE KPRO 350DD47 "-Kraftig växellåda44 "25 "28 RPM3.5 cu. Med.-4 986 kr
KUSHLAN PRODUKTER 1000DDWB Skottkärrmixer, direktdrift, 1.5 hk | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Stålrör62 "45 "2810 cu. med-38 350 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY epoxiblandare, polyetentrumma, 115V, 3/4 HP, 3.5 cu.ft
11 908 kr /enhet