Kushlan 600DD skottkärrblandare är designad för att förbereda en homogen blandning av vatten, ballast (som grus eller sand) och cement.
Funktioner:
- Kushlan cementblandare 600DD har en stålram, blad, teleskopiska handtag och en buckla- och sprickbeständig polyetentrumma.
- Den kan hålla förblandad betong upp till 280 lb.
- Den har ett stiftlåssystem för begränsad åtkomst.
- Trumman har en 3/4 hk, 120V, kondensatorstart, borstlös motor för att ge en maximal rotationshastighet på 28 rpm.
- Denna mixer har polyuretantillverkade, plattfria däck med stela axlar för enkel transport.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den minsta betongblandningstiden för Kushlan Products skottkärra cementblandare?
S. I allmänhet tar Kushlan Products skottkärrcementblandare trettio till sextio minuter för att blanda betong för små jobb.
F. Hur rengör man en mixertrumma?
A. Slå på din mixer så att trumman börjar snurra. Häll i cirka 2.5 liter vatten och 12 spadar med grus (motsvarande 3 kubikfot) för att skapa en blandning för att rengöra trumman.
F. Hur mycket vatten lägger du i en cementblandare?
A. Du kan börja med att tillsätta 7 liter (1.5 gallon) vatten i trumman och kan tillsätta mer, beroende på vilken volym blandning som krävs. Du kan lägga till en liten mängd ballast innan du tillsätter cement, för att förhindra fastsättning.
F. I vilken riktning roterar en cementblandare?
A. Kushlan Products skottkärra cementblandare kan rotera i båda riktningarna: en för att hålla betongen blandad under transport och den omvända för att extrahera blandningen.