Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 9W698 Flaska 500 ml Hdpe - Förpackning med 12 | AF6BPJ

LAB SAFETY SUPPLY 9W698 Flaska 500 ml Hdpe - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AF6BPJ Modell: 9W698
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
1 079 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet500 ml / 16 oz.
StängningsfärgNatural
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter2 9 / 10 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd6.5 "
MunSmal
SkruvstängningsstorlekR28
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.621
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)43.82
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekförp. Antal.Pris
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8P778 Flaska Smal mun 1000 ml Hdpe - Förpackning med 6 | AF4BPD 8P7781,000 ml / 32 oz.2 9 / 10 "6.5 "SmalR286954SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8TLK1 Flaskor Polyeten - Förpackning med 12 | AF4DYF 8TLK1125 ml / 4 oz.50mm99mmbrettR4512602SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 9F493 Flaska bred mun 250 ml Hdpe - Förpackning med 12 | AF4PYE 9F493250 ml / 8 oz.60mm145mmbrettR5512944SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9W698 Flaska 500 ml Hdpe - förpackning om 12
1 079 kr /packa