Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8P778 Flaska Smal mun 1000 ml Hdpe - Förpackning med 6 | AF4BPD

LAB SAFETY SUPPLY 8P778 Flaska med smal mun 1000 ml Hdpe - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AF4BPD Modell: 8P778
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
954SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet1,000 ml / 32 oz.
StängningsfärgNatural
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter2 9 / 10 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd6.5 "
MunSmal
SkruvstängningsstorlekR28
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekförp. Antal.Pris
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8TLK1 Flaskor Polyeten - Förpackning med 12 | AF4DYF 8TLK1125 ml / 4 oz.50mm99mmbrettR4512602SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 9F493 Flaska bred mun 250 ml Hdpe - Förpackning med 12 | AF4PYE 9F493250 ml / 8 oz.60mm145mmbrettR5512944SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 9W698 Flaska 500 ml Hdpe - Förpackning med 12 | AF6BPJ 9W698500 ml / 16 oz.2 9 / 10 "6.5 "SmalR28121 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8P778 Flaska med smal mun 1000 ml Hdpe - förpackning om 6
954SEK /packa