LABCONCO 6963301 Kanallöst hölje 3 fot högt | AH8ZCL 39D590

LABCONCO 6963301 Kanallöst hölje 3 fot högt

Finns i lager
Artikel: AH8ZCL Modell: 6963301Korsreferens: 39D590

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

162 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalfritt hölje, hög
CFM285
ComplianceSEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1 / 61010-1, CAN / CSA C22.2 nr 1010.1
Djup29 "
Filter typHEPA eller kol
Höjd53 "
Inuti höjden32 "
Inre längd45.6 "
Inre bredd29 "
MaterialPulverlackerad aluminium
Antal filter som krävs4
Öppningsstorlek28.3 "
Totala höjden53 "
Total längd45.6 "
Total bredd3ft.
Mätområde52 till 62 dBA / 80 fpm
Spänning115
Spänning (AC)115
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 114.75
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)115.82
Fartygets bredd (cm)73.66
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖppningsstorlekCFMDjupTotala höjdenTotal längdTotal breddBreddHöjdPris
LABCONCO 6963302 Kanallös kapsling 3 fot lång / klar | AH8ZCM 39D591 696330228.3 "28529 "53 "45.6 "3ft.36 "53 "169 848 kr
LABCONCO 6963401 Kanalfritt hölje 4 fot lång | AH8ZCN 39D592 696340128.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "185 624 kr
LABCONCO 6963402 Kanallös kapsling 4 fot lång klar | AH8ZCP 39D593 696340228.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "196 656 kr
LABCONCO 6963403 Kanallöst hölje 4 fot högt djupt | AH8ZCQ 39D594 696340328.3 "38035.5 "56 "34 "4ft.48 "53 "208 129 kr
LABCONCO 6963501 Kanallöst hölje 5 fot högt | AH8ZCR 39D595 696350128.3 "37029 "53 "57.6 "5ft.60 "53 "235 046 kr
LABCONCO 6963503 Kanallöst hölje 5 fot högt djupt | AH8ZCT 39D596 696350331.3 "37035.5 "56 "44 "5ft.60 "56 "257 499 kr
LABCONCO 6963601 Kanallöst hölje 6 fot högt | AH8ZCU 39D597 696360128.3 "58029 "53 "44 "6ft.72 "53 "267 047 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 6963301 Kanallöst hölje 3 fot högt
162 640 kr /enhet