LABCONCO 6963402 Kanallös kapsling 4 fot lång klar | AH8ZCP 39D593

LABCONCO 6963402 Kanallöst hölje 4 fot högt genomskinligt

Finns i lager
Artikel: AH8ZCP Modell: 6963402Korsreferens: 39D593

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

196 656 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalfritt hölje, hög / klar
CFM380
ComplianceSEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1 / 61010-1, CAN / CSA C22.2 nr 1010.1
Djup29 "
Filter typHEPA eller kol
Höjd53 "
Inuti höjden32 "
Inre längd34 "
Inre bredd29 "
MaterialPulverlackerad aluminium
Antal filter som krävs6
Öppningsstorlek28.3 "
Totala höjden53 "
Total längd34 "
Total bredd4ft.
Mätområde52 till 62 dBA / 80 fpm
Spänning115
Spänning (AC)115
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 155.25
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)73.66
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖppningsstorlekCFMDjupTotala höjdenTotal längdTotal breddBreddHöjdPris
LABCONCO 6963301 Kanallöst hölje 3 fot högt | AH8ZCL 39D590 696330128.3 "28529 "53 "45.6 "3ft.36 "53 "162 640 kr
LABCONCO 6963302 Kanallös kapsling 3 fot lång / klar | AH8ZCM 39D591 696330228.3 "28529 "53 "45.6 "3ft.36 "53 "169 848 kr
LABCONCO 6963401 Kanalfritt hölje 4 fot lång | AH8ZCN 39D592 696340128.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "185 624 kr
LABCONCO 6963403 Kanallöst hölje 4 fot högt djupt | AH8ZCQ 39D594 696340328.3 "38035.5 "56 "34 "4ft.48 "53 "208 129 kr
LABCONCO 6963501 Kanallöst hölje 5 fot högt | AH8ZCR 39D595 696350128.3 "37029 "53 "57.6 "5ft.60 "53 "235 046 kr
LABCONCO 6963503 Kanallöst hölje 5 fot högt djupt | AH8ZCT 39D596 696350331.3 "37035.5 "56 "44 "5ft.60 "56 "257 499 kr
LABCONCO 6963601 Kanallöst hölje 6 fot högt | AH8ZCU 39D597 696360128.3 "58029 "53 "44 "6ft.72 "53 "267 047 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 6963402 Kanallöst hölje 4 fot högt genomskinligt
196 656 kr /enhet