LABCONCO 7310020 Vakuumkoncentrator kylbänk | AH9UJT 41V541

LABCONCO 7310020 Vakuumkoncentrator Kylskåp

Finns i lager
Artikel: AH9UJT Modell: 7310020Korsreferens: 41V541

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

213 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumkoncentrator
Förstärkare AC12
KapacitetUpp till 132 prover
FärgVitt och blått
ComplianceETL och ETL-C
Diameter21.7
Höjd16.6
RymmerUpp till 132 prover
MaterialRostfritt, pulverlackerat stål
Max. Temp.100 grader
Maximal RCF1725 rpm
Maximal provrörsstorlekVarierar
motortypBorstlös motor
Fart1725 rpm
VarvtalsregleringUpp till 1725 rpm
Temp. Räckvidd-4C till 100 grader
RörstorlekUpp till 132 prover
TypKyld bänkskiva
Spänning (AC)115
Bredd14.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.8
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)76.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFörstärkare ACKapacitetVarvtalsregleringTemp. RäckviddRörstorlekTypSpänning (AC)Pris
LABCONCO 7315020 Vakuumkoncentrator | AH8ZBE 39D544 7315020Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader--115469 246 kr
LABCONCO 7315021 Vakuumkoncentrator 115V/60A | AH8ZBF 39D545 7315021Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader-Syrabeständig115567 055 kr
LABCONCO 7315022 Vakuumkoncentrator 115V/60A | AH8ZBG 39D546 7315022Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning115480 890 kr
LABCONCO 7315023 Vakuumkoncentrator 115V/60A | AH8ZBH 39D547 7315023Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning, syrafast115578 602 kr
LABCONCO 7315030 Vakuumkoncentrator 230V/50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader--230469 246 kr
LABCONCO 7315031 Vakuumkoncentrator 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Syrabeständig230567 055 kr
LABCONCO 7315032 Vakuumkoncentrator 230V/50A | AH8ZBL 39D550 7315032Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning230480 890 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 7310020 Vakuumkoncentrator Kylskåp
213 950 kr /enhet