LABCONCO 7315021 Vakuumkoncentrator 115V/60A | AH8ZBF 39D545

LABCONCO 7315021 Vakuumkoncentrator 115V/60A

Finns i lager
Artikel: AH8ZBF Modell: 7315021Korsreferens: 39D545

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

567 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumkoncentrator
Förstärkare AC60
Kapacitet38L
FärgRostfritt stål / glaciärvit
ComplianceETL
Diameter11.4 "
Höjd16.9 "
RymmerRotor
MaterialPulverlackerat stål
Max. Temp.100 grader
Fart1725 rpm
Varvtalsreglering1725 rpm
Temp. Noggrannhet+/- 1 grader
Temp. Räckvidd0 till 100 grader
TypSyrabeständig
Spänning (AC)115
Bredd26.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)69.85
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFörstärkare ACKapacitetVarvtalsregleringTemp. RäckviddRörstorlekTypSpänning (AC)Pris
LABCONCO 7315020 Vakuumkoncentrator | AH8ZBE 39D544 7315020Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader--115469 246 kr
LABCONCO 7315022 Vakuumkoncentrator 115V/60A | AH8ZBG 39D546 7315022Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning115480 890 kr
LABCONCO 7315023 Vakuumkoncentrator 115V/60A | AH8ZBH 39D547 7315023Pulverlackerat stål6038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning, syrafast115578 602 kr
LABCONCO 7315030 Vakuumkoncentrator 230V/50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader--230469 246 kr
LABCONCO 7315031 Vakuumkoncentrator 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Syrabeständig230567 055 kr
LABCONCO 7315032 Vakuumkoncentrator 230V/50A | AH8ZBL 39D550 7315032Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning230480 890 kr
LABCONCO 7315033 Vakuumkoncentrator 230V/50A | AH8ZBM 39D551 7315033Pulverlackerat stål5038L1725 rpm0 till 100 grader-Värmeförstärkning, syrafast230578 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 7315021 Vakuumkoncentrator 115V/60A
567 055 kr /enhet