Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HG-TB45R Momentgångjärn 3/4 tums höjd | AE3QAW 5ENV7

LAMP HG-TB45R Momentgångjärn 3/4 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE3QAW Modell: HG-TB45RKorsreferens: 5ENV7
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
696SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMoment gångjärn
FärgNatural
HörnRundade
Dörrbladets längd45 / 64 "
Dörrbladets bredd1 7 / 32 "
FinishEnkel
Rambladets längd1 27 / 64 "
Rambladets bredd45 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Höjd3 / 4 "
Hål per blad2
Bladtjocklek0.087 "
Lastkapacitet45.9 lb.
Material303/430 Rostfritt stål och stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång360 grader
Bredd1 7 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302106060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets längdRambladets breddHöjdLastkapacitetRörelseomfångPris
LAMPA HG-TA20L Momentgångjärn 47/64 tum Höjd | AE3QAN 5ENU6 HG-TA20L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb.279 grader420SEK
LAMPA HG-TA20R Momentgångjärn 47/64 tum Höjd | AE3QAP 5ENU7 HG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb.279 grader420SEK
LAMPA HG-TA30L Momentgångjärn 47/64 tum Höjd | AE3QAQ 5ENU8 HG-TA30L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.279 grader428SEK
LAMPA HG-TA30R Momentgångjärn 47/64 tum Höjd | AE3QAR 5ENU9 HG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.269 grader428SEK
LAMPA HG-TA45L Momentgångjärn 47/64 tum Höjd | AE3QAT 5ENV0 HG-TA45L3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.269 grader618SEK
LAMPA HG-TA45R Momentgångjärn 47/64 tum Höjd | AE3QAU 5ENV1 HG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.279 grader618SEK
LAMPA HG-TB20L Momentgångjärn 47/64 tum Höjd | AE3QAV 5ENV2 HG-TB20L1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb.360 grader452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HG-TB45R Momentgångjärn 3/4 tums höjd
696SEK /enhet