Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA SSG-65 Portlås 1-37 / 64 tum bredd silver | AE3ENF 5CRU8

LAMP SSG-65 grindspärr 1-37/64 tum Bredd Silver

Finns i lager
Artikel: AE3ENF Modell: SSG-65Korsreferens: 5CRU8

Få det Maj 15, Onsdag
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
521SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortlås
Skruvhuvud Dia.3 / 8 "
Bultlängd4"
FärgSilver
FinishRostfritt stål
hårdvaraVad ingår
Höjd1 37 / 64 "
SpärrtypHänglås
Längd2 9 / 16 "
Material304 Stainless Steel
Max. Shackle Dia.3 / 8 "
Antal monteringshål4
Kaststorlek1-9 / 64 "
Bredd1 37 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdHöjdLängdBreddPris
LAMPA SSG-45 Portlås 1-3 / 32 tums bredd silver | AE3ENE 5CRU7 SSG-452.875 "1 3 / 32 "1 25 / 32 "1 3 / 32 "222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP SSG-65 grindspärr 1-37/64 tum Bredd Silver
521SEK /enhet