Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA SSG-45 Portlås 1-3 / 32 tums bredd silver | AE3ENE 5CRU7

LAMP SSG-45 grindspärr 1-3/32 tum Bredd Silver

Finns i lager
Artikel: AE3ENE Modell: SSG-45Korsreferens: 5CRU7

Få det Maj 14, Tisdag
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortlås
Skruvhuvud Dia.1 / 4 "
Bultlängd2.875 "
FärgSilver
FinishRostfritt stål
hårdvaraVad ingår
Höjd1 3 / 32 "
SpärrtypHänglås
Längd1 25 / 32 "
Material304 Stainless Steel
Max. Shackle Dia.1 / 4 "
Antal monteringshål4
Kaststorlek53 / 64 "
Bredd1 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdHöjdLängdBreddPris
LAMPA SSG-65 Portlås 1-37 / 64 tum bredd silver | AE3ENF 5CRU8 SSG-654"1 37 / 64 "2 9 / 16 "1 37 / 64 "521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP SSG-45 grindspärr 1-3/32 tum Bredd Silver
222SEK /enhet