Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA WP-1L Överläggsvängjärn 43/64 tum H 0.062 In | AE2BAD 4WEA1

LAMP WP-1L Overlay Pivot Gångjärn 43/64 tum H 0.062 In

Finns i lager
Artikel: AE2BAD Modell: WP-1LKorsreferens: 4WEA1
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
194SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverlagring av gångjärn
FärgNatural
HörnFyrkant
Dörrbladets längd43 / 64 "
Dörrbladets bredd1 37 / 64 "
FinishEnkel
Rambladets längd43 / 64 "
Rambladets bredd1 37 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Höjd43 / 64 "
Hål per blad3
Bladtjocklek0.062 "
Lastkapacitet3.9 pund / par
MaterialRostfritt stål
Pin Dia.1 / 8 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
LAMPA WP-1R Överlagringsled gångjärn 43/64 tum H 0.062 In | AE2BAE 4WEA2 WP-1R194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP WP-1L Overlay Pivot Gångjärn 43/64 tum H 0.062 In
194SEK /enhet