Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1301010 Manifold Tee Pvc 1 tum Mpt | AF7QNN 22FP24

LASCO 1301010 Förgreningsrör Pvc 1 tum Mpt

Finns i lager
Artikel: AF7QNN Modell: 1301010Korsreferens: 22FP24

Få det Maj 14, Tisdag
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFördelningsutslagsplats
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypMNPT
Längd4.34 "
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdPris
LASCO 1201010 Manifold Tee Pvc 1 tum Fpt | AF7QNL 22FP22 1201010FNPT x FNPT x MNPT4.34 "302SEK
LASCO 1301210 Manifold Tee Pvc 1 tum Mpt | AF7QNQ 22FP26 1301210MNPT7.46 "560SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1301010 Förgreningsrör Pvc 1 tum Mpt
302SEK /enhet