Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1435-010 Honadapter Insert x Fnpt 1 Inch Pvc | AF7QKB 22FN28

LASCO 1435-010 Honadapter Insert x Fnpt 1 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QKB Modell: 1435-010Korsreferens: 22FN28

Få det Maj 20, Måndag
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x FNPT
Längd2.66 "
Max. Tryck270 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 435010 honadapter 1 tums slip x Fpt | AB6UWD 22FJ16 435010WhiteUttag x FNPT2.18 "450 psi @ 73 grader F1"12SEK
LASCO 435005BC honadapter 1/2 tums slip x Fpt | AB6UWF 22FJ18 435005BCWhiteUttag x FNPT1.74 "-1 / 2 "7SEK
LASCO 435007BC honadapter 3/4 tums slip x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BCWhiteSlip x FNPT1.81 "-3 / 4 "12SEK
LASCO 1435-007 kvinnlig adapterinsats x Fnpt 3/4 tum Pvc | AB6UYK 22FN27 1435-007GråInfoga x FNPT2.54 "280 psi @ 73 grader F.3 / 4 "50SEK
LASCO 1435-020 kvinnlig adapterinsats x Fnpt 2 tums PVC | AB6UYL 22FN31 1435-020GråInfoga x FNPT3.08 "170 psi @ 73 grader F.2"141SEK
LASCO 435015 honadapter 1-1 / 2 tums slip x Fpt | AF7PUB 22FJ09 435015WhiteUttag x FNPT2.24 "-1.5 "20SEK
LASCO 435012 honadapter 1-1 / 4 tums slip x Fpt | AF7PUD 22FJ12 435012WhiteUttag x FNPT2.19 "-1.25 "18SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1435-010 Honadapter Insert x Fnpt 1 Inch Pvc
56SEK /enhet