Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 412007 Street Elbow 3/4 Inch Mpt x Fpt | AF7PWL 22FJ98

LASCO 412007 Street Elbow 3/4 Inch Mpt x Fpt

Finns i lager
Artikel: AF7PWL Modell: 412007Korsreferens: 22FJ98

Få det Maj 16, Torsdag
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
20SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypFNPT x MNPT
Längd2.24 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.41
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.36
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 410015 Street Armbåge 1-1 / 2 tum Mpt x Slip | AF7PVU 22FJ77 410015MNPT x uttag3.4 "1.5 "37SEK
LASCO 409015 Street Armbåge 1-1 / 2 tum Sp x Slip | AF7PVV 22FJ78 409015Tapp x uttag3.79 "1.5 "54SEK
LASCO 410012 Street Armbåge 1-1 / 4 tum Mpt x Slip | AF7PVX 22FJ80 410012MNPT x uttag2.94 "1.25 "32SEK
LASCO 409012 Street Armbåge 1-1 / 4 tum Sp x Slip | AF7PVY 22FJ81 409012Tapp x uttag3.34 "1.25 "49SEK
LASCO 412010 Street Armbåge 1 tum Mpt x Fpt | AF7PVZ 22FJ82 412010FNPT x MNPT2.71 "1"31SEK
LASCO 410010 Street Armbåge 1 tum Mpt x Slip | AF7PWB 22FJ84 410010MNPT x uttag2.68 "1"26SEK
LASCO 409010 Street Armbåge 1 tum Sp x Slip | AF7PWC 22FJ85 409010Tapp x uttag2.69 "1"41SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 412007 Street Elbow 3/4 Inch Mpt x Fpt
20SEK /enhet