Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 448020 Gängad keps 2 tum Fpt | AF7PTN 22FJ36

LASCO 448020 Gängad lock 2 tum Fpt

Finns i lager
Artikel: AF7PTN Modell: 448020Korsreferens: 22FJ36
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypFNPT
Längd1.76 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 447015 Keps 1-1 / 2-tums slip | AB6UWL 22FJ28 447015Socket1.65 "1.5 "19SEK
LASCO 447010BC keps 1 tums halk | AB6UWM 22FJ32 447010BCSocket1.71 "1"12SEK
LASCO 448005 Gängat lock 1/2 tum Fpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "13SEK
LASCO 447005BC keps 1/2 tums slip | AF7PTL 22FJ34 447005BCSocket1.18 "1 / 2 "6SEK
LASCO 447025 Keps 2-1 / 2 tums halk | AF7PTM 22FJ35 447025Socket3.04 "2.5 "69SEK
LASCO 447020BC keps 2 tums halk | AF7PTP 22FJ37 447020BCSocket2.16 "2"22SEK
LASCO 448015 Gängad keps 1-1 / 2 tum Fpt | AF7PUM 22FJ27 448015FNPT1.56 "1.5 "26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 448020 Gängad lock 2 tum Fpt
47SEK /enhet