Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 457015 Union 1-1 / 2 Inch Slip x slip | AB6UYA 22FL15

LASCO 457015 Union 1-1/2 Inch Slip x slip

Finns i lager
Artikel: AB6UYA Modell: 457015Korsreferens: 22FL15
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypUttag x Uttag
Längd2.92 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 457010 Union 1 tum Slip x slip | AB6UXZ 22FL13 457010Uttag x Uttag1.86 "1"52SEK
LASCO 457020 Union 2 tums slip x slip | AB6UYB 22FL17 457020Uttag x Uttag3.06 "2"308SEK
LASCO 457007 Union 3/4 tums slip x slip | AB6UYC 22FL19 457007Uttag x Uttag1.86 "3 / 4 "50SEK
LASCO 457005 Union 1/2 tums slip x slip | AF7QAQ 22FL14 457005Uttag x Uttag1.76 "1 / 2 "47SEK
LASCO 457012 Union 1-1 / 4 Inch Slip x Slip | AF7QAR 22FL16 457012Uttag x Uttag2.8 "1.25 "163SEK
LASCO 457030 Union 3-tums Slip x Slip | AF7QAT 22FL18 457030Uttag x Uttag4.35 "3"482SEK
LASCO 457040 Union 4 tums slip x slip | AF7QAU 22FL20 457040Uttag x Uttag4.4 "4"870SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 457015 Union 1-1/2 Inch Slip x slip
230SEK /enhet