ASHCROFT Tryckgivare / omkopplare


Filter
Noggrannhet: +/- 1% fullskala , Display: 4-siffrig LED , Visningsenheter: Psi , Elektriska anslutningar: 4 stift M12 , Bostad: Förnicklad aluminium , Slingmotstånd: Beroende på slingans matningsspänning , Drifttemp.: -4 till 158 F , Utdata: 4 till 20mA vid 16 till 36 VDC , Ström som krävs: 16 till 36 VDC , Processanslutning: 1/4 "NPT hane nedre , Termiskt fel: +/- 0.1% fullskala , blött material: Rostfritt stål
StilModellMax. TryckMätområdePris (ex moms)
A
GC357MO2L41EW5000 # G
12,500 PSI0 till 5000 psi8 033 SEK
A
GC357MO2L41EW7500 # G
18,000 PSI0 till 7500 psi8 033 SEK
A
GC357MO2L41EW50 # G
200 psi0 till 50 psi8 033 SEK
A
GC357MO2L41EW100 # G
400 psi0 till 100 psi8 033 SEK
A
GC357MO2L41EW150 # G
600 psi0 till 150 psi8 033 SEK
A
GC357MO2L41EW300 # G
1200 psi0 till 300 psi8 033 SEK
A
GC357MO2L41EW500 # G
2000 psi0 till 500 psi8 033 SEK
A
GC357MO2L41EW1000 # G
4000 psi0 till 1000 psi8 033 SEK
A
GC357MO2L41EW1500 # G
6000 psi0 till 1500 psi8 033 SEK
A
GC357MO2L41EW3000 # G
7500 psi0 till 3000 psi8 033 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?