LCN 4040XP-SCUSH DKBRZ Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, mörk brons | CD2KQH 28XR20

LCN 4040XP-SCUSH DKBRZ Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, mörk brons

Finns i lager
Artikel: CD2KQH Modell: 4040XP-SCUSH DKBRZKorsreferens: 28XR20

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ADA-överensstämmandeNej
ArmmaterialGjuta aluminium
ArmtypVår, Cush
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typIcke håll öppen
FärgMörk brons
Utvändig dörrbreddUpp till 48 "
FinishMörkbrons pulverlack
Bostadsdjup2.25 "
Bostadshöjd3.5 "
Husets längd12.25 "
Inomhus UtomhusInteriör och exteriör
Inre dörrbreddUpp till 54 "
Manuell (M) / Automatisk (A)Manuell
Max. Dörröppning110 grader
Tillverkare SerierLCN 4040
MonteringsstilParallell
VårstorlekJusterbar 1 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7375

Produktvarianter

ProduktModellArtikelArmmaterialArmtypTillverkare SerierMonteringsstilFärgFinishBostadsdjupPris
LCN 4811-STD AL Dörrstängare Pneumatic Heavy Duty | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALDörrstängareGjutjärnRegular-Vanlig armAluminiumAluminium-49 121 kr
LCN 4011-REG LH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, aluminium | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDörrstängareGjuta aluminiumRegularLCN 4011RegularAluminiumNatural2.25 "7 738 kr
LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, aluminium | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALDörrstängareGjuta aluminiumRegularLCN 4011RegularAluminiumNatural2.25 "7 965 kr
LCN 4040XP-CUSH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDörrstängareGjuta aluminium-LCN 4040ParallellAluminiumNatural2.25 "8 168 kr
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig inredning och exteriör, mörkbrons | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDörrstängareGjuta aluminiumCushLCN 4040ParallellMörk bronsMörkbrons pulverlack2.25 "11 128 kr
LCN 4040XP-HW/PA AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALDörrstängareGjuta aluminiumHåll öppen, vanlig, parallell och toppjambLCN 4040Parallell, vanlig, toppramAluminiumNatural2.25 "9 924 kr
LCN 4040XP-HW / PA DKBRZ Manual Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Dark Bronze | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW/PA DKBRZDörrstängareGjuta aluminiumRegular, Parallel och Top JambLCN 4040Parallell, vanlig, toppramMörk bronsMörkbrons pulverlack2.25 "10 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LCN 4040XP-SCUSH DKBRZ Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, mörk brons
10 754 kr /enhet