LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrisk motor | AJ2PFR CI42D17FT7

LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrisk motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PFR Modell: 098067.00Korsreferens: CI42D17FT7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Amps20
DutyS1
Effektivitet (CT-värde) 76.9%
KapslingIP54
Formfaktor1.00
Ram71
isolering klassF
kW0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringSpecial
FörpackningPG659401.08b
RotationRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.14mm
Vridmoment17.5 LB-IN
TypN71-12
Spänning24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6204
    • Eff 100%: 76.9%
    • Typskylt: 081271
    • Slingrande: D47273
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: 305002.01

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturAmpsMontageMonteringFörpackningRotationRPMServicefaktorPris
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrisk motor | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-SpecialPG659401.08bRECONN18001.08 199 kr
LEESON 098066.00 Metrisk Motor, 24V, 3000 RPM, 71 Ram, IP54-kapsling | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 grader C20-SpecialPG659401.08bReversibel3000 RPM110 862 kr
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 metrisk motor | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-SpecialPG659401.08bRECONN18001.04 193 kr
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrisk motor | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-SpecialPG659401.08bRECONN30001.011 210 kr
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrisk motor | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-SpecialPG659401.08bRECONN30001.07 594 kr
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrisk motor | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-SpecialPG659401.08bRECONN30001.014 302 kr
LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC-motor | AJ2WWY CIM34D18FD6 M1130207.004010M1040938B5M1307020.02RECONN18001.07 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrisk motor
8 990 kr /enhet