LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC-motor | AJ2WWY CIM34D18FD6

LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WWY Modell: M1130207.00Korsreferens: CIM34D18FD6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Amps10
MontageM1040938
DutyS1
Effektivitet (CT-värde) 76.5%
KapslingIP54
Formfaktor1.00
Ram63D
isolering klassF
kW0.18
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringB5
FörpackningM1307020.02
RotationRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.11 MM
Vridmoment135 OZ-IN
TypG63-9
Spänning24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)30.81
Fartygets bredd (cm)19.38

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6201-13
    • Lager PE: 6201-13
    • Eff 100%: 76.5%
    • Typskylt: 080686
    • Lindning: MD34247
    • GRUPP: 2 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturAmpsMontageMonteringFörpackningRotationRPMServicefaktorPris
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrisk motor | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-SpecialPG659401.08bRECONN18001.07 196 kr
LEESON 098066.00 Metrisk Motor, 24V, 3000 RPM, 71 Ram, IP54-kapsling | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 grader C20-SpecialPG659401.08bReversibel3000 RPM19 523 kr
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrisk motor | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-SpecialPG659401.08bRECONN18001.07 888 kr
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 metrisk motor | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-SpecialPG659401.08bRECONN18001.0-
RFQ
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrisk motor | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-SpecialPG659401.08bRECONN30001.09 149 kr
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrisk motor | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-SpecialPG659401.08bRECONN30001.05 967 kr
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrisk motor | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-SpecialPG659401.08bRECONN30001.013 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 DC Motor
2 113 kr /enhet