LEESON 098379.00 C42D17FC31 DC-motor | AJ2PFY C42D17FC31

LEESON 098379.00 C42D17FC31 DC Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PFY Modell: 098379.00Korsreferens: C42D17FC31

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps5
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 81.4%
KapslingTEFC
Formfaktor1.38
Ram56C
HP1/2
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC ansikte
FörpackningPG659201.04b
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Vridmoment18 LB-IN
TypDF
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Eff 100%: 81.4%
    • Typskylt: 081259
    • Slingrande: D4721
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: 305000.01

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 098379.00 C42D17FC31 DC Motor
8 031 kr /enhet