LEESON 100361.00 C4C17NB4H Enfasmotor | AJ2PHP C4C17NB4H

LEESON 100361.00 C4C17NB4H Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PHP Modell: 100361.00Korsreferens: C4C17NB4H

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
MontageLO100361
KodaN
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram48
Fulllastförstärkare4.6 / 2.4-2.3
HP1/4
Hz60
isolering klassB
kW. 187
SmörjningMULTEMP SRL
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor57
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 / 2 "
TypCN
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Eff 100%: 62
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Lindning: CE484249
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 4.8 / 2.4-2.3

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorMontageRamRPMServicefaktorAxel Dia.FulllastförstärkareHPPris
LEESON 092011.00 C42C34NB1F Enfasmotor | AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/65 142 kr
LEESON 100362.00 C4C34NB2E Enfasmotor | AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/35 241 kr
LEESON 102912.00 C4C17NH7B Enfasmotor | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/34 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 100361.00 C4C17NB4H Enfasmotor
4 203 kr /enhet