LEESON 100362.00 C4C34NB2E Enfasmotor | AJ2PHQ C4C34NB2E

LEESON 100362.00 C4C34NB2E Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PHQ Modell: 100362.00Korsreferens: C4C34NB2E

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
MontageLO100362
KodaL
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram48
Fulllastförstärkare4 / 2
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW. 246
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor85
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
TypCN
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Eff 100%: 69
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Lindning: CE482249
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorMontageRamRPMServicefaktorAxel Dia.FulllastförstärkareHPPris
LEESON 092011.00 C42C34NB1F Enfasmotor | AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/65 142 kr
LEESON 100361.00 C4C17NB4H Enfasmotor | AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/44 203 kr
LEESON 102912.00 C4C17NH7B Enfasmotor | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/34 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 100362.00 C4C34NB2E Enfasmotor
5 241 kr /enhet