LEESON 092011.00 C42C34NB1F Enfasmotor | AJ2PDX C42C34NB1F

LEESON 092011.00 C42C34NB1F Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PDX Modell: 092011.00Korsreferens: C42C34NB1F

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
MontageLB-135
KodaN
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram42
Fulllastförstärkare2.5 / 1.25
HP1/6
Hz60
isolering klassB
kW0.13
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor72
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.3 / 8 "
TypCN
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)20.17

Produktinformation:

    • Eff 100%: 60
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004003
    • Slingrande: C4728
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorMontageRamRPMServicefaktorAxel Dia.FulllastförstärkareHPPris
LEESON 100361.00 C4C17NB4H Enfasmotor | AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/44 203 kr
LEESON 100362.00 C4C34NB2E Enfasmotor | AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/35 241 kr
LEESON 102912.00 C4C17NH7B Enfasmotor | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/34 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 092011.00 C42C34NB1F Enfasmotor
5 142 kr /enhet