LEESON 100955.00 C4C17FB3F Enfasmotor | AJ2PJX C4C17FB3F

LEESON 100955.00 C4C17FB3F Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PJX Modell: 100955.00Korsreferens: C4C17FB3F

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
MontageLO100955
KodaL
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram48
Fulllastförstärkare6.6 / 2.9-3.3
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW. 246
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor59
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 / 2 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Eff 100%: 61
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-12
    • Lindning: CE484205
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 6.8 / 3.0-3.4

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMontageDesignakWSmörjningMotorskyddMonteringEffektfaktorPris
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Enfasmotor | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Enfasmotor-L0.13Polyrex EM-Stel505 078 kr
LEESON 102013.00 C4C11FB3D Enfasmotor | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00EnfasmotorLO102013N. 125KONTROLLERA-Stel526 062 kr
LEESON 102016.00 C4C34FB10C Enfasmotor | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00EnfasmotorLO102016.00N0.25KONTROLLERA-Stel594 009 kr
LEESON 102018.00 M4C17FB22C Enfasmotor | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00EnfasmotorLO102018N0.25KONTROLLERACEG67GAStel595 337 kr
LEESON 102020.00 C4C34FB9C Enfasmotor | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00EnfasmotorLO102020N0.37KONTROLLERA-Stel684 680 kr
LEESON 110013.00 C6C17FB2K Enfasmotor | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Enfasmotor-N. 56Polyrex EM-Stel649 347 kr
LEESON 110019.00 U6K17FB1L Enfasmotor | AJ2PZL U6K17FB1L 110019.00Enfasmotor042502L1.12Polyrex EMCEJ38CVStel7310 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 100955.00 C4C17FB3F Enfasmotor
4 650 kr /enhet