LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Motor för allmänt ändamål | AJ2PKQ A4P17NZ24F

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F universalmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PKQ Modell: 101341.00Korsreferens: A4P17NZ24F

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 725 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
MontageLO101341
KodaD
DutyKontinuerlig
KapslingTEAO
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
isolering klassB
kW. 187
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd7 AM035A5
MonteringRunda
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor87
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
TypPLE?
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-42
    • Lindning: PE484448
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddDutyKapslingMonteringFörpackningEffektfaktorSkyddTypPris
LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Allmänt gårdsmotor | AJ2PUC L4P17NZ149A 103878.00A-A56227-52AIROVERTENVRUNDUTVIDADE STUDSF94ENDAST AUT LCK RTRPN-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F universalmotor
3 725 kr /enhet