LEESON 107008.00 AC Växelmotor, Parallell, Single Output Shaft, Kondensator-Start, TEFC, 157 RPM, 0.33 hk Ingång | CR8PLY 794AM6

LEESON 107008.00 AC-växelmotor, parallell, enkel utgående axel, kondensatorstart, TEFC, 157 rpm, 0.33 hk ingång

Finns i lager
Artikel: CR8PLY Modell: 107008.00Korsreferens: 794:6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.16
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEESON M1125002.00 AC-växelmotor, Inline, Single Output Shaft, Hollow, TENV, 30 RPM, 100 in-lb | CR8PLX 793PE1 M1125002.0010 628 kr
LEESON 096049.00 AC Växelmotor, Parallell, Single Output Shaft, Kondensator-Start, TEFC, 58 RPM, 0.33 hk Ingång | CR8PLZ 794AL1 096049.0018 741 kr
LEESON M1145138.00 AC Växelmotor, Parallell, Single Output Shaft, PSC, TEFC, 16 RPM, 391 in-lb | CR8PMA 794AK3 M1145138.0022 906 kr
LEESON M1145142.00 AC-växelmotor, rätvinkel, enkel utgående axel, PSC, TEFC, 83 RPM, 75 in-lb | CR8PMB 794AP6 M1145142.0027 362 kr
LEESON M1135044.00 AC-växelmotor, högervinkel, TENV, 125 RPM, 90 in-lb | CR8PMC 36X639 M1135044.0012 130 kr
LEESON M1135040.00 AC-växelmotor, högervinkel, TENV, 250 RPM, 25 in-lb | CR8PMD 36X635 M1135040.0011 434 kr
LEESON M1125082.00 AC-växelmotor, rät vinkel, enkel utgående axel, PSC, TENV, 58 RPM, 40 in-lb | CR8PME 794AP0 M1125082.0014 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 107008.00 AC-växelmotor, parallell, enkel utgående axel, kondensatorstart, TEFC, 157 rpm, 0.33 hk ingång
22 333 kr /enhet