LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC-motor | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7

LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PVY Modell: 108048.00Korsreferens: 48ZG50 / C4D17FK7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps58
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 79.9%
KapslingTEFC
Formfaktor1.00
Ram56C
HP3/4
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC-Face styv
FörpackningPG659401.04Z
RotationRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Vridmoment26.3 LB-IN
TypDF
Spänning12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

Leeson 108048.00 permanentmagnet DC-motor är idealisk för transportörer, kolvpumpar och remdriven utrustning.

Funktioner:

  • Denna motor har en TEFC-kapsling för att skydda motorlindningarna från överhettning.
  • Den är utrustad med kullager för att säkerställa låg rotationsfriktion när den körs med en maximal hastighet på 1800 rpm.
  • Leeson 108048.00 likströmsmotor med permanent magnet tillåter styv C-basmontage för enkel och säker installation.
  • Den kan användas vid en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.

Kompatibla tillbehör:

  • Leeson PWM- eller SCR-kontroller: Märkets PWM-kontroller används för att styra fläkthastigheten eller för att dämpa ljusstyrkan på lysdioder eller DC-lampor. SCR-regulatorer är å andra sidan idealiska för att styra elflödet från nätet till en värmare.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med Polyrex EM-fett som används i Leeson 108048.00 permanentmagnet DC-motor?

A. Detta fett ger högtemperatursmörjning av kullager och förlänger därmed motorns livslängd.

F. Vad är skillnaden mellan PMDC- och BLDC-motorer?

A.

  • PMDC-motorer (permanent magnet DC) kommuteras mekaniskt med en kommutator och borstar, medan BLDC-motorer (borstlösa DC) kommuteras elektroniskt genom halleffektsensorer på statorn.
  • Statorn på PMDC-motorer är gjord av permanentmagneter, medan rotorn på BLDC-motorer utgör permanentmagneter.

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassAmpsStrömMonteringProduktionTotal längdFörpackningRotationPris
LEESON 098381.00 C42D18FK6 DC-motor | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face styv--PG659201.04ARECONN2 649 kr
LEESON 098382.00 C42D18FK7 DC-motor | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face styv--PG659201.04ARECONN7 805 kr
LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC-motor | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face styv--PG659301.04ARECONN9 763 kr
LEESON 108046.00 C4D17NK6 DC-motor | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face styv--PG659301.04ARECONN10 749 kr
LEESON 108047.00 C4D17NK7 DC-motor | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face styv--PG659301.04ARECONN10 123 kr
LEESON 108050.00 Lågspänningsmotor, 0.33 HP, 24V, 1800 RPM, S56C Ram, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AStyv C-bas0.25 kW10.77 "PG659301.04AReversibel10 260 kr
LEESON 108051.00 C4D17NK10 DC-motor | AJ2PWA 48ZG53 / C4D17NK10 108051.00F20-C-Face styv--PG659201.04ARECONN10 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC-motor
14 523 kr /enhet