LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC-motor | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5

LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PVV Modell: 108045.00Korsreferens: 48ZG47 / C4D17NK5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps21
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 72.1%
KapslingTENV
Formfaktor1.00
Ram56C
HP1/4
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC-Face styv
FörpackningPG659301.04A
RotationRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Vridmoment8.75 LB-IN
TypDN
Spänning12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)20.17

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Eff 100%: 72.1%
    • Typskylt: 081259
    • Slingrande: D56297
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: 305000.01

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassAmpsStrömMonteringProduktionTotal längdFörpackningRotationPris
LEESON 098381.00 C42D18FK6 DC-motor | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face styv--PG659201.04ARECONN2 649 kr
LEESON 098382.00 C42D18FK7 DC-motor | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face styv--PG659201.04ARECONN7 805 kr
LEESON 108046.00 C4D17NK6 DC-motor | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face styv--PG659301.04ARECONN10 749 kr
LEESON 108047.00 C4D17NK7 DC-motor | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face styv--PG659301.04ARECONN10 123 kr
LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC-motor | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7 108048.00F58-C-Face styv--PG659401.04ZRECONN14 523 kr
LEESON 108050.00 Lågspänningsmotor, 0.33 HP, 24V, 1800 RPM, S56C Ram, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AStyv C-bas0.25 kW10.77 "PG659301.04AReversibel10 260 kr
LEESON 108051.00 C4D17NK10 DC-motor | AJ2PWA 48ZG53 / C4D17NK10 108051.00F20-C-Face styv--PG659201.04ARECONN10 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC Motor
9 763 kr /enhet