Leeson 108050.00 C4D17NK9 DC-motor erbjuder exakt kontroll över hastighet och vridmoment, väsentligt för processer som kräver noggranna justeringar. Det används inom automations-, robot- och tillverkningsindustrin. Denna likströmsmotor är att föredra i batteridrivna fordon och elfordon på grund av dess höga effekt-till-vikt-förhållande.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken betydelse har kommutatorn i denna DC-motor?
A. Kommutatorn fungerar som en omkopplare som vänder strömriktningen i ankarspolen när den roterar. Denna vända strömriktning är avgörande för att upprätthålla kontinuerlig rotation.
F. Kan denna motor fungera utan en permanent magnet?
S. Ja, motorn kan fungera utan permanentmagnet genom att använda fältspolar (elektromagneter) för att generera det nödvändiga magnetfältet. Denna design ses vanligtvis i större DC-motorer.
F. Vilket underhåll krävs för denna motors borstar och kommutator?
A. Regelbunden inspektion och byte av borstar är nödvändiga för att säkerställa konsekvent elektrisk kontakt. Kommutatorn kan behöva rengöras då och då för att förhindra ansamling av skräp som kan påverka dess funktion.