LEESON 108424.00 C4D17VK10 Tvättmotor | AJ2PWY 48ZF49 / C4D17VK10

LEESON 108424.00 C4D17VK10 Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PWY Modell: 108424.00Korsreferens: 48ZF49 / C4D17VK10

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps3.5
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 74.9%
KapslingTENV
Formfaktor1.38
Ram56C
HP1/3
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC-Face styv
FörpackningPG659201.04A
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Vridmoment12 LB-IN
TypDN
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Eff 100%: 74.9%
    • Typskylt: 080339
    • Slingrande: D56216
    • GRUPP: 1 B
    • Undergrupp: B
    • Måla: 305053.01

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsKapslingHPisolering klassFörpackningVridmomentTypPris
LEESON 108226.00 C4D17VK1 Tvättmotor | AJ2PWE 48ZF50 / C4D17VK1 108226.00905.0TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN17 934 kr
LEESON 108227.00 C4D17VK2 Tvättmotor | AJ2PWF 48ZF53 / C4D17VK2 108227.001802.5TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN17 091 kr
LEESON 108228.00 C4D17VK3 Tvättmotor | AJ2PWG 48ZF51 / C4D17VK3 108228.00907.0TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN20 467 kr
LEESON 108229.00 C4D17VK4 tvättmotor | AJ2PWH 48ZF54 / C4D17VK4 108229.001803.7TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN20 156 kr
LEESON 108230.00 C4D17WK1 Tvättmotor | AJ2PWJ 48ZF52 / C4D17WK1 108230.009010TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF25 109 kr
LEESON 108231.00 C4D17WK2 Tvättmotor | AJ2PWK 48ZF55 / C4D17WK2 108231.001805TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF25 109 kr
LEESON 108232.00 C4D17WK3 Tvättmotor | AJ2PWL 48ZF56 / C4D17WK3 108232.001807.6TEFC1.5HPG659401.04N54 LB-INDF33 865 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 108424.00 C4D17VK10 Washdown Motor
15 244 kr /enhet