LEESON 109072.00 C4D17WK13 Tvättmotor | AJ2PXM 48ZG79 / C4D17WK13

LEESON 109072.00 C4D17WK13 Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PXM Modell: 109072.00Korsreferens: 48ZG79 / C4D17WK13

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps7.5
Montage040023
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 86.2%
KapslingTEFC
Formfaktor1.38
Ram56C
HP3/4
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC-Face styv
FörpackningPG659401.04A
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Vridmoment27 LB-IN
TypDF
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6205
    • Eff 100%: 86.2%
    • Typskylt: 08113201
    • Slingrande: D552643
    • GRUPP: 1 B
    • Undergrupp: B

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMontageKapslingHPVridmomentTypSpänningPris
LEESON 109065.00 C4D17VK24 Tvättmotor | AJ2PXE 48ZG74 / C4D17VK24 109065.003.1040024TENV1/49 LB-INDN9020 905 kr
LEESON 109067.00 C4D17VK26 Washdown Motor | AJ2PXG 48ZG76 / C4D17VK26 109067.001.9040024TENV1/312 LB-INDN18026 594 kr
LEESON 109069.00 C4D17WK9 Tvättmotor | AJ2PXJ 48ZG77 / C4D17WK9 109069.005.2040023TEFC1/218 LB-INDF9023 461 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 109072.00 C4D17WK13 Washdown Motor
34 429 kr /enhet