LEESON 110494.00 M6C17FC14K Allmänt lantbruksmotor | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K

LEESON 110494.00 M6C17FC14K Allmänt lantbruksmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QDK Modell: 110494.00Korsreferens: 48ZJ53 / M6C17FC14K

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Montage042504
KodaK
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare14 / 7
HP1
Hz60
isolering klassF
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd2797 CED
MonteringRunda
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor63
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 74
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: C634259
    • GRUPP: 3
    • Måla: RÖD (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 15 / 7.5

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningMontageDesignaMotorskyddEffektfaktorAxel Dia.TypSpänningPris
LEESON 110492.00 M6C17FC12J Farm Duty Motor | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504N4705 CED585 / 8 "CF115 / 208-23010 340 kr
LEESON 110493.00 M6C17FC13J Allmänt lantbruksmotor | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504N2715 CED645 / 8 "CF115 / 208-23011 520 kr
LEESON 113290.00 M6C17FC59L Allmänt lantbruksmotor | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L 113290.00KONTROLLERA-N3769 CED555 / 8 "CF208-230 / 11510 907 kr
LEESON 131602.00 P184K17FC7C Allmänt lantbruksmotor | AJ2RTP P184K17FC7C 131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF23016 134 kr
LEESON 131603.00 P184C17FC5C Allmänt lantbruksmotor | AJ2RTQ P184C17FC5C 131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF23013 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 110494.00 M6C17FC14K Allmänt lantbruksmotor
11 681 kr /enhet