LEESON 131602.00 P184K17FC7C Allmänt lantbruksmotor | AJ2RTP P184K17FC7C

LEESON 131602.00 P184K17FC7C Allmänt lantbruksmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RTP Modell: 131602.00Korsreferens: P184K17FC7C

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Montage180-034
KodaH
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram184TC
Fulllastförstärkare20.5
HP5
Hz60
isolering klassF
kW3.7
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddLED964
MonteringRunda
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor93
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypKF
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.15
Fartygets höjd (cm)31.45
Fartygets längd (cm)51.13
Fartygets bredd (cm)37.16

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 23.6
    • Eff 100%: 82.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081285
    • Slingrande: K8483
    • GRUPP: 2
    • Måla: RÖD (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningMontageDesignaMotorskyddEffektfaktorAxel Dia.TypSpänningPris
LEESON 110492.00 M6C17FC12J Farm Duty Motor | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504N4705 CED585 / 8 "CF115 / 208-23010 340 kr
LEESON 110493.00 M6C17FC13J Allmänt lantbruksmotor | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504N2715 CED645 / 8 "CF115 / 208-23011 520 kr
LEESON 110494.00 M6C17FC14K Allmänt lantbruksmotor | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504N2797 CED635 / 8 "CF115 / 208-23011 681 kr
LEESON 113290.00 M6C17FC59L Allmänt lantbruksmotor | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L 113290.00KONTROLLERA-N3769 CED555 / 8 "CF208-230 / 11510 907 kr
LEESON 131603.00 P184C17FC5C Allmänt lantbruksmotor | AJ2RTQ P184C17FC5C 131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF23013 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131602.00 P184K17FC7C Allmänt lantbruksmotor
16 134 kr /enhet