LEESON 111962.00 C6T46DR7E Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QHA C6T46DR7E

LEESON 111962.00 C6T46DR7E universalmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QHA Modell: 111962.00Korsreferens: C6T46DR7E

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Montage042506
KodaK
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56H
Fulllastförstärkare5 / 2.6
HP1 1/2/2/3
Hz50/60
isolering klassB
kW1.12 / .5
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor70.5 / 62.8
RotationVARV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypTD
Spänning208-230 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004001
    • Lindning: T63 (4-6) 22
    • GRUPP: 1
    • Måla: VERIFY
    • Eff 100%: 79.2 / 72.6

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 111962.00 C6T46DR7E universalmotor 50-60 Hertz
15 574 kr /enhet