LEESON 113266.00 högtryckstvättmotor, öppen droppsäker, styv basmontering, 1740 rpm namnskylt | AJ2QJM 61KN26

LEESON 113266.00 högtryckstvättmotor, öppen droppsäker, styv basmontering, 1740 rpm namnskylt

Finns i lager
Artikel: AJ2QJM Modell: 113266.00Korsreferens: 61KN26

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvättmotor
KodaH
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56H
Fulllastförstärkare13.4 / 6.7
HP1.5
Hz60
isolering klassB
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ50CB
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor89
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypKD
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)20.17

Produktinformation:

    • Ersatt av Leeson - E113266.00
    • Eff 100%: 81.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: K634315
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 15.2 / 7.6

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEESON 113281.00 högtryckstvättmotor, öppen droppsäker, styv basmontering, 1725 rpm namnskylt | CJ3BMA 61KN31 113281.0012 472 kr
LEESON 056B17F5319 högtryckstvättmotor, helt sluten fläktkyld, styv bas, 2 hk, 115/230 V AC | CJ3BMB 61KN34 056B17F531911 303 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113266.00 högtryckstvättmotor, öppen droppsäker, styv basmontering, 1740 rpm namnskylt
9 404 kr /enhet