LEESON 113311.00 C6T11FC16F Motor för allmänt ändamål | AJ2QJU C6T11FC16F

LEESON 113311.00 C6T11FC16F Motor för allmänt bruk

Artikel: AJ2QJU Modell: 113311.00Korsreferens: C6T11FC16F

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaK
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56 C
Fulllastförstärkare1.6 / .8
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW0.25
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor60
RotationVARV
RPM1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 65
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T63648
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 1.7 / .85

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageKapslingSmörjningMotorskyddMonteringFörpackningEffektfaktorPris
LEESON 101767.00 C4T17FC9B Motor för allmänt ändamål | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCKONTROLLERA-RundaB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Motor för allmänt ändamål | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCKONTROLLERA-RundaB61.17 456 kr
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCKONTROLLERA7 AM035A5RundaB69 / 747 094 kr
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Motor för allmänt ändamål | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCKONTROLLERA-StelB594 497 kr
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCKONTROLLERA-RundaB629 170 kr
LEESON 102861.00 C4T17NC46A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVKONTROLLERA-RundaB695 749 kr
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVKONTROLLERA-RundaB604 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113311.00 C6T11FC16F Motor för allmänt bruk