LEESON 113584.00 C6C34WK5N Washdown Motor | AJ2QKF 48ZF45 / C6C34WK5N

LEESON 113584.00 C6C34WK5N Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QKF Modell: 113584.00Korsreferens: 48ZF45 / C6C34WK5N

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaH
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare17 / 8.5
HP1.5
Hz60
isolering klassF
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor80
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 72
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 080279
    • Slingrande: C632212
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 19 / 9.5

Produktvarianter

ProduktModellDesignaFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorRPMPris
LEESON 112526.00 C6C17WK2P Tvättmotor | AJ2QHR 48ZF38 / C6C17WK2P 112526.00N6.4 / 3.4-3.21/3. 24655180010 813 kr
LEESON 112527.00 C6C17WK3M tvättmotor | AJ2QHT 48ZF40 / C6C17WK3M 112527.00N8.8 / 4.41/20.3758180010 924 kr
LEESON 112528.00 C6C17WK4N Tvättmotor | AJ2QHU 48ZF41 / C6C17WK4N 112528.00N10.8 / 5.43/40.5664180012 544 kr
LEESON 112529.00 C6C17WK5P tvättmotor | AJ2QHV 48ZF44 / C6C17WK5P 112529.00N12.8 / 6.410.7568180013 186 kr
LEESON 113581.00 C6C34WK3L tvättmotor | AJ2QKC 48ZF39 / C6C34WK3L 113581.00N7.6 / 4-3.81/20.3770360011 633 kr
LEESON 113582.00 C6C34WK4M tvättmotor | AJ2QKD 48ZF42 / C6C34WK4M 113582.00N10 / 5.2-53/40.5676360011 688 kr
LEESON 113583.00 C6C34WK6M tvättmotor | AJ2QKE 48ZF43 / C6C34WK6M 113583.00N12 / 6.2-610.7576360011 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113584.00 C6C34WK5N Washdown Motor
14 108 kr /enhet