LEESON 113583.00 C6C34WK6M tvättmotor | AJ2QKE 48ZF43 / C6C34WK6M

LEESON 113583.00 C6C34WK6M Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QKE Modell: 113583.00Korsreferens: 48ZF43 / C6C34WK6M

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaJ
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare12 / 6.2-6
HP1
Hz60
isolering klassF
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor76
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 080279
    • Slingrande: C632211
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 13.6 / 7-6.8

Produktvarianter

ProduktModellDesignaFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorRPMPris
LEESON 112526.00 C6C17WK2P Tvättmotor | AJ2QHR 48ZF38 / C6C17WK2P 112526.00N6.4 / 3.4-3.21/3. 2465518009 145 kr
LEESON 112527.00 C6C17WK3M tvättmotor | AJ2QHT 48ZF40 / C6C17WK3M 112527.00N8.8 / 4.41/20.375818009 239 kr
LEESON 112528.00 C6C17WK4N Tvättmotor | AJ2QHU 48ZF41 / C6C17WK4N 112528.00N10.8 / 5.43/40.5664180010 609 kr
LEESON 112529.00 C6C17WK5P tvättmotor | AJ2QHV 48ZF44 / C6C17WK5P 112529.00N12.8 / 6.410.7568180011 961 kr
LEESON 113581.00 C6C34WK3L tvättmotor | AJ2QKC 48ZF39 / C6C34WK3L 113581.00N7.6 / 4-3.81/20.377036009 838 kr
LEESON 113582.00 C6C34WK4M tvättmotor | AJ2QKD 48ZF42 / C6C34WK4M 113582.00N10 / 5.2-53/40.567636009 885 kr
LEESON 113584.00 C6C34WK5N Washdown Motor | AJ2QKF 48ZF45 / C6C34WK5N 113584.00L17 / 8.51.51.1280360012 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113583.00 C6C34WK6M Washdown Motor
9 648 kr /enhet