LEESON 113892.00 C6T34DC65C Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2QLK C6T34DC65C

LEESON 113892.00 C6T34DC65C Jetpumpmotor 50-60 Hertz

Artikel: AJ2QLK Modell: 113892.00Korsreferens: C6T34DC65C

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56J
Fulllastförstärkare5.8-5.6 / 2.8
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassB
kW1.49 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor84 / 83
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTD
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)20.17

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004002
    • Slingrande: T632163
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 6.4-6.2 / 3.1
    • Eff 100%: 82.5 / 80

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113892.00 C6T34DC65C Jetpumpmotor 50-60 Hertz