LEESON 114160.00 C6T17FC112F Bromsmotor | AJ2QMT C6T17FC112F

LEESON 114160.00 C6T17FC112F Bromsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QMT Modell: 114160.00Korsreferens: C6T17FC112F

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 425 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare2.8 / 1.4
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor65
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 77
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T634188
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 3 / 1.5

Produktvarianter

ProduktModellkWDesignaKapslingFörpackningEffektfaktorRPMAxel Dia.TypPris
LEESON 114158.00 C6T17NC194D Bromsmotor | AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN11 967 kr
LEESON 114159.00 C6T17FC111F Bromsmotor | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF13 018 kr
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Bromsmotor | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF32 034 kr
LEESON 119565.00 Bromsmotor, TEFC, 1 1/2 HP, 1750 RPM, 208 Till 230/460V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF30 763 kr
LEESON 122251.00 Bromsmotor, TEFC, 1 HK, 1,760 208 RPM, 230 Till 460/2V AC | AJ61RQQ 05KNXNUMX 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF27 553 kr
LEESON 122252.00 C145T17FC127A Bromsmotor | AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF35 753 kr
LEESON 122253.00 C145T17FC126A Bromsmotor | AJ2RQT C145T17FC126A 122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF36 736 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 114160.00 C6T17FC112F Bromsmotor
21 425 kr /enhet