LEESON 114315.00 Washdown Motor, 3/4 hk, epoxifinish, 1725 rpm | CH6HQR 48ZF34

LEESON 114315.00 Washdown Motor, 3/4 hk, epoxifinish, 1725 rpm

Finns i lager
Artikel: CH6HQR Modell: 114315.00Korsreferens: 48ZF34

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.7.4 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
FinishEpoxi
Ram56C
RammaterialStål
Fulllastförstärkare5.4A
HP3/4
Hz60 Hz
Längd mindre axel9 7 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotordesignKondensatorstart
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCW, CW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1725
NEMA-designB
Nominell effektivitet70%
Antal hastigheter1
Total längd11 3 / 8 "
Fas1
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 7 / 8 "
AxelmaterialRostfritt stål
SköldmaterialGjuta aluminium
Spänning115/208-230V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPHzkWMax. OmgivningstemperaturEffektfaktorSpänningPris
LEESON 114311.00 C6C17WC2G Washdown Motor | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G 114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-23010 708 kr
LEESON 114313.00 C6C17WC3G Washdown Motor | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G 114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-23010 462 kr
LEESON 114317.00 C6C17WC5G Washdown Motor | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G 114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-23013 895 kr
LEESON 114319.00 C6C17WC6G Washdown Motor | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G 114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-23018 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 114315.00 Washdown Motor, 3/4 hk, epoxifinish, 1725 rpm
12 382 kr /enhet