LEESON 114319.00 C6C17WC6G Washdown Motor | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G

LEESON 114319.00 C6C17WC6G Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QNX Modell: 114319.00Korsreferens: 48ZF37 / C6C17WC6G

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 174 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaJ
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare19 / 9.5
HP1.5
Hz60
isolering klassF
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor72
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 71
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 080279
    • Slingrande: C634320
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 20.4 / 10.2

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPHzkWMax. OmgivningstemperaturEffektfaktorSpänningPris
LEESON 114311.00 C6C17WC2G Washdown Motor | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G 114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-23010 708 kr
LEESON 114313.00 C6C17WC3G Washdown Motor | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G 114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-23010 462 kr
LEESON 114317.00 C6C17WC5G Washdown Motor | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G 114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-23013 895 kr
LEESON 114315.00 Washdown Motor, 3/4 hk, epoxifinish, 1725 rpm | CH6HQR 48ZF34 114315.005.4A3/460 Hz-40 grader C-115/208-230V AC12 382 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 114319.00 C6C17WC6G Washdown Motor
18 174 kr /enhet