LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D

LEESON 114624.00 C6T17FK58D universalmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QPM Modell: 114624.00Korsreferens: C6T17FK58D

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare2.4 / 1.2
HP3/4
Hz50/60
isolering klassF
kW0.56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor72 / 81.6
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T634302
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 2.8 / 1.4
    • Eff 100%: 81.5 / 75.5

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassMontageDesignakWSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorPris
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25KONTROLLERA7 AM035A5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37KONTROLLERA-B696 097 kr
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25KONTROLLERA-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Motor för allmänt ändamål | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B659 386 kr
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 7812 820 kr
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Motor för allmänt ändamål | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B8614 817 kr
LEESON 121179.00 C143T17FK9E Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RHH C143T17FK9E 121179.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.510 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 114624.00 C6T17FK58D universalmotor 50-60 Hertz
7 790 kr /enhet