LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13

LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QVA Modell: 116745.00Korsreferens: C6T17FK98C / 52ZW13

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaN
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare3.2 / 1.6
HP1
Hz50/60
isolering klassF
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor68.5 / 78
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 110912.00
    • Eff 100%: 85.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T634342
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 3.8 / 1.9
    • Ersätter föråldrad Leeson 110912.00 / C6T17FK6

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassMontageDesignakWSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorPris
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25KONTROLLERA7 AM035A5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37KONTROLLERA-B696 097 kr
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25KONTROLLERA-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Motor för allmänt ändamål | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B659 386 kr
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.67 790 kr
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Motor för allmänt ändamål | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B8614 817 kr
LEESON 121179.00 C143T17FK9E Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RHH C143T17FK9E 121179.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.510 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
12 820 kr /enhet