LEESON 116202.00 C6T8NC38B Motor för allmänt ändamål | AJ2QRJ C6T8NC38B

LEESON 116202.00 C6T8NC38B Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2QRJ Modell: 116202.00Korsreferens: C6T8NC38B

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 485 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaJ
DesignaB
DutyAIROVER
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare5 / 2.5
HP1
Hz60
isolering klassF
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor51
RotationVARV
RPM900
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 72
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004002
    • Slingrande: T63827
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorPris
LEESON 116201.00 C6T8NC37B Motor för allmänt ändamål | AJ2QRH C6T8NC37B 116201.002.6-3 / 1.51/2. 37507 884 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116202.00 C6T8NC38B Motor för allmänt bruk
8 485 kr /enhet