LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Tvättmotor | AJ2QRN NZ6C34VK1A

LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QRN Modell: 116347.00Korsreferens: NZ6C34VK1A

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaK
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56HC
Fulllastförstärkare12 / 6.8-6
HP1
Hz60
isolering klassF
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor80
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCN
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 66
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: C632217
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 13.2 / 7.4-6.6

Produktvarianter

ProduktModellTypDesignaKapslingFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorRPMPris
LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Tvättmotor | AJ2QRL NZ6C17VK2B 116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2. 3764180017 037 kr
LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Tvättmotor | AJ2QRM CZ6K17VK2B 116346.00KNNTENV7.6 / 4.2-3.83/4. 5684180017 966 kr
LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Washdown Motor | AJ2QTA CZ6K34WK1A 116482.00KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.1293360020 755 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Washdown Motor
5 215 kr /enhet