LEESON 116614.00 A6C17XK29C Explosionssäker motor | AJ2QTZ A6C17XK29C

LEESON 116614.00 A6C17XK29C Explosionssäker motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QTZ Modell: 116614.00Korsreferens: A6C17XK29C

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
MontageA-S90887
KodaJ
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram56C
Fulllastförstärkare13.4 / 6.8-6.7
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1
Hz60
isolering klassB
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ50CY
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor69.5
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypCX
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04

Produktinformation:

    • Eff 100%: 72
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92340
    • Slingrande: ZC407
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellRPMMontageDesignaTypFulllastförstärkareHPkWMotorskyddPris
LEESON 116605.00 A6C34XK7B Explosionsskyddad motor | AJ2QTP A6C34XK7B 116605.003600A-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3. 246CEJ66CV17 212 kr
LEESON 116606.00 A6C17XK33C Explosionssäker motor | AJ2QTQ A6C17XK33C 116606.001800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3. 246MGJ57AL10 782 kr
LEESON 116607.00 A6C17XK31B Motor för allmänt ändamål | AJ2QTR A6C17XK31B 116607.001200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3. 246MEJ56RX12 362 kr
LEESON 116608.00 A6C34XK6B Motor för allmänt ändamål | AJ2QTT A6C34XK6B 116608.003600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2. 37CEJ66CV10 407 kr
LEESON 116609.00 A6C17XK32C Motor för allmänt ändamål | AJ2QTU A6C17XK32C 116609.001800A-S90894NCX8.8 / 4.2-4.41/2. 37MEJ36AV11 967 kr
LEESON 116610.00 A6C17XK34B Explosionsskyddad motor | AJ2QTV A6C17XK34B 116610.001200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2. 37MEJ30AL13 392 kr
LEESON 116611.00 A6C34XK5B Motor för allmänt ändamål | AJ2QTW A6C34XK5B 116611.003600A-S90894NCX10.6 / 5.3-5.33/4. 56CEJ52CV11 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116614.00 A6C17XK29C Explosionssäker motor
14 564 kr /enhet