LEESON 116605.00 A6C34XK7B Explosionsskyddad motor | AJ2QTP A6C34XK7B

LEESON 116605.00 A6C34XK7B Explosionssäker motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QTP Modell: 116605.00Korsreferens: A6C34XK7B

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
MontageA-S90894
KodaS
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram56C
Fulllastförstärkare7 / 3.2-3.5
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW. 246
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ66CV
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor58
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypCX
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 50.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Slingrande: ZC280
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellRPMMontageDesignaTypFulllastförstärkareHPkWMotorskyddPris
LEESON 116606.00 A6C17XK33C Explosionssäker motor | AJ2QTQ A6C17XK33C 116606.001800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3. 246MGJ57AL10 782 kr
LEESON 116607.00 A6C17XK31B Motor för allmänt ändamål | AJ2QTR A6C17XK31B 116607.001200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3. 246MEJ56RX12 362 kr
LEESON 116608.00 A6C34XK6B Motor för allmänt ändamål | AJ2QTT A6C34XK6B 116608.003600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2. 37CEJ66CV10 407 kr
LEESON 116609.00 A6C17XK32C Motor för allmänt ändamål | AJ2QTU A6C17XK32C 116609.001800A-S90894NCX8.8 / 4.2-4.41/2. 37MEJ36AV11 967 kr
LEESON 116610.00 A6C17XK34B Explosionsskyddad motor | AJ2QTV A6C17XK34B 116610.001200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2. 37MEJ30AL13 392 kr
LEESON 116611.00 A6C34XK5B Motor för allmänt ändamål | AJ2QTW A6C34XK5B 116611.003600A-S90894NCX10.6 / 5.3-5.33/4. 56CEJ52CV11 137 kr
LEESON 116612.00 A6C17XK30C Motor för allmänt ändamål | AJ2QTX A6C17XK30C 116612.001800A-S90894NCX11 / 5.4-5.53/4. 56CEJ63CY13 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116605.00 A6C34XK7B Explosionssäker motor
17 212 kr /enhet